座金 カム式高さ調整 中帆立て用十字座金 ユーロネジ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 厚さ(mm)3 注文コード76996615 品番348.38.533
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350
この商品は厚さ3種類から選べます 他の種類を見る

Grass Tiomos ヒンジ用座金です。

厚さ(mm)3 取付ユーロネジ付 調整機能±2mm 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 用途扉の取付け
注意
※ユーロネジ付。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする