画像準備中

カバープレート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76996737 品番348.40.001
参考基準価格(税別)¥145 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

Grass Tiomos ヒンジカップ用カバー、

仕上ニッケルメッキ 材質スチール 用途扉の取付け 適合ヒンジカップ用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする