ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
隠し丁番 SOSSヒンジ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
板厚(mm)
22-26
仕上
真鍮メッキ
注文コード
76997184
品番
341.07.545
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
板厚・仕上
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
家具用隠し丁番です。
開き角度(度)
180
板厚(mm)
22-26
仕上
真鍮メッキ
材質
ケーシング:亜鉛合金、アーム:スチール、板厚41 - 51mm用はプラスチックスライドプレート付アーム
用途
扉の取付け
仕様
プラスチックスライドプレートなし
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmビスで取付。