ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
隠し丁番 ヒンジ 板厚 19mm 以上用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
ケーシング:ニッケルメッキ
注文コード
76997324
品番
341.25.712
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
家具用隠し丁番です。
開き角度(度)
180
板厚(mm)
19以上
取付
ネジ止め
仕上
ケーシング:ニッケルメッキ
材質
ケーシング:亜鉛合金、 アーム:真鍮
用途
扉の取付け
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmビスで取付。