ハーフェレ
隠し丁番 ヒンジ 板厚 16mm 以上用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76997358
品番
341.04.101
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
板厚
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
板厚16mm以上の家具用隠し丁番です。
用途
扉の取付け
開き角度(度)
180
板厚(mm)
17以上
取付
ネジ止め
仕上
ケーシング:ブラウン、アーム:ブロンズ色
材質
ケーシング:プラスチック、アーム:真鍮またはスチール
仕様
真鍮アーム
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmビスで取付。