曜日別特売
341.04.700 隠し丁番 ヒンジ 板厚 16mm 以上用 ハーフェレ 76997376

341.04.700 隠し丁番 ヒンジ 板厚 16mm 以上用 ハーフェレ 76997376
341.04.700 隠し丁番 ヒンジ 板厚 16mm 以上用 ハーフェレ 76997376

隠し丁番 ヒンジ 板厚 16mm 以上用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード76997376品番341.04.700
参考基準価格(税別)¥724販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

板厚16mm以上の家具用隠し丁番です。

用途
扉の取付け
開き角度(度)180板厚(mm)19以上取付ネジ止め仕上ケーシング:白、アーム:亜鉛メッキ材質ケーシング:プラスチック、アーム:真鍮またはスチール仕様スチールアーム
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmビスで取付。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする