ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
隠し丁番 ヒンジ 板厚 24mm 以上用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76997394
品番
341.04.710
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
板厚24mm以上の家具用隠し丁番です。
開き角度(度)
180
板厚(mm)
23以上
取付
ネジを回すとケーシングが拡張
仕上
アーム:亜鉛メッキ ケーシング:白
材質
ケーシング:プラスチック、 アーム:スチール
用途
扉の取付け
仕様
耐荷重:ヒンジ 2 個で 15 kg
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmビスで取付。