ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
隠し丁番 ヒンジ 板厚 23mm 以上用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
41
仕上
サテン
注文コード
76997403
品番
341.26.501
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・仕上
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
対応板厚23mm以上の隠し丁番、
開き角度(度)
180
板厚(mm)
23以上
寸法L(mm)
41
寸法L1(mm)
23
取付
ネジ止め、下穴数:6
仕上
サテン
材質
ヒンジ:真鍮、ピン:ステンレス
用途
扉の取付け
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmビスで取付。