ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
隠し丁番 ヒンジ 板厚 23mm 以上用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
52
仕上
サテン
注文コード
76997419
品番
341.26.502
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・仕上
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
対応板厚23mm以上の隠し丁番、
開き角度(度)
180
板厚(mm)
23以上
寸法L(mm)
52
寸法L1(mm)
34
取付
ネジ止め、下穴数:8
仕上
サテン
材質
ヒンジ:真鍮、ピン:ステンレス
用途
扉の取付け
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmビスで取付。