隠し丁番 ヒンジ 板厚 23mm 以上用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)52 仕上ニッケルメッキ 注文コード76997446 品番341.26.702
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は寸法L・仕上など6種類から選べます 他の種類を見る

対応板厚23mm以上の隠し丁番、

開き角度(度)180 板厚(mm)23以上 寸法L(mm)52 寸法L1(mm)34 取付ネジ止め、下穴数:8 仕上ニッケルメッキ 材質ヒンジ:真鍮、ピン:ステンレス 用途扉の取付け
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmビスで取付。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする