ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
隠し丁番 ジサヒンジ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
板厚(mm)
22-28
注文コード
76997489
品番
341.11.503
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
板厚
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
対応板厚14-40mm用の隠し丁番。テンションネジを締め付けると位置が固定されます。大きな荷重がかかる場合は、木ネジを正面に追加すると各シリンダーが安定します、
開き角度(度)
180
板厚(mm)
22-28
仕上
サテン
材質
真鍮
用途
扉の取付け
仕様
左右兼用
注意
※ホスパ皿頭Φ3.5mmビスで取付。