画像準備中

折戸用ヒンジ 目地代0-10mm

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76997604 品番343.91.600
参考基準価格(税別)¥4,990 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

Slido フォールド 70 MF/VF用 センターヒンジキャッチ付、

開き角度(度)180 適合扉厚(mm)13以上 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 用途折れ戸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする