スプリングヒンジ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76997638 品番343.34.960
参考基準価格(税別)¥344 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

面付可能で長穴により左右と奥行調整可能でシンプルなスプリングヒンジ。キャッチなしです。

開き角度(度)90 適合扉厚(mm)16以上 側板厚(mm)16-22 取付ネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 用途扉の取付け 仕様キャッチなし
注意
※側板厚20mm未満の場合、ヒンジの座金の下にスペーサープレートをいれてください。スペーサープレートの枚数を増やすと(積み重ね可能)コーナーの距離や目地代は大きくなります。スペーサープレートは別途ご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする