ハーフェレ
ハーフェレの 蝶番・ヒンジ
ハーフェレの ステー
フラップステーヒンジ CH300全カブセ取付用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ソフトクローズユニットなし
注文コード
76997717
品番
356.36.602
参考基準価格(税別)
¥798
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
小さく重量の少ない扉を跳ね上げるステーヒンジです。軽量フラップ扉用
適合扉厚(mm)
フラップ扉厚:15または16
適合扉幅(mm)
フラップ扉幅:最大800
適合扉高さ(mm)
適合扉高さ:最大340
取付
ネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
用途
キャンピングカー、船舶の家具の扉など
仕様
ソフトクローズユニットなし