リフトアップフラップヒンジ ストレートフラップ扉用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76997753 品番356.35.815
参考基準価格(税別)¥851 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

軽量フラップ扉1.5kg以下用、軽量フラップ扉 1.5kg 以下用

開き角度(度)95 適合扉厚(mm)フラップ扉厚:12-22 適合扉幅(mm)フラップ扉幅:最大450 適合扉高さ(mm)適合扉高さ:最大315 取付キャビネットにネジ止め、扉重量:1.5 kg以下 仕上亜鉛メッキ 材質カップ・アーム:スチール 用途キャンピングカー、船舶の家具の扉など 仕様キャッチ付
注意
※ホスパ皿頭Φ3.5mmビスで取付。輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする