ハーフェレ
ハーフェレの 蝶番・ヒンジ
ハーフェレの ステー
リフトアップフラップヒンジ ストレートフラップ扉用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76997769
品番
356.35.723
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量フラップ扉1.5kg以下用、軽量フラップ扉 1.5kg 以下用
開き角度(度)
95
適合扉厚(mm)
フラップ扉厚:12-22
適合扉幅(mm)
フラップ扉幅:最大450
適合扉高さ(mm)
適合扉高さ:最大315
取付
キャビネットにネジ止め、扉重量:1.5 kg以下
用途
キャンピングカー、船舶の家具の扉など
仕様
キャッチ付