ハーフェレ
ハーフェレの 蝶番・ヒンジ
ハーフェレの ステー
フラップステー金具 フリーフラップ1.7
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
モデル:A
注文コード
76997875
品番
372.91.738
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、小から中型の木製またはアルミフレーム扉用/ハンドルあり扉のフラップステー
開き角度(度)
107(オプションの開角度制限パーツで 90 に制限可能)
キャビネット高さ(mm)
200-450
取付
金具は予め取付けられたユーロネジでネジ止め、扉はネジ止めされたブラケットにクリップ固定で工具不要で取付
仕上
金具:ニッケルメッキ カバーキャップ:白
材質
金具:スチール、カバーキャップ:プラスチック
用途
吊り戸
仕様
モデル:A