ハーフェレ
フリーフラップ H1.5 コンプリート片側用取付セット メタルアーム
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1セット
仕様
右用
注文コード
76998959
品番
372.28.800
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥4,717
販売価格(税別)
¥
4,288
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ヒンジと組み合わせて使うタイプのプラスチック製フラップステーです。アームは亜鉛合金のタイプです。木製またはアルミフレーム扉用
用途
扉の取付け
セット内容
リッドステー 1 個
キャビネット用固定ブラケット 1 個
扉用ネジ止めブラケット 1 個
SW10 六角キー 1 個
取付説明書 1 部
取付
リッドステー:工具不要、固定ブラケット及びネジ止めブラケット: ネジ止め
タイプ
A
調整機能
メタルアームタイプ
色
白
材質
本体:固定ブラケット・ネジ止めブラケット・六角キー:プラスチック、サポートアーム:亜鉛合金
仕様
右用
注意
※扉幅が600mm以上の場合はフリーフラップH1.5を2個使用してください。扉開時パワーアシストの標準取付:キャッチ付またはなしのヒンジを組み合わせて使用しないでください。標準的な開角度110°のソフトクローズユニットなし、または内蔵のヒンジを使用します。タッチオープンまたはプッシュオープンの取付:デュオマティックプッシュヒンジとマグネットドアキャッチをを組み合わせて使用してください。扉閉位置で確実に扉を保持するためには、マグネットドアキャッチ(品番 356.06.460/461)1個と追加マグネットドアキャッチ(品番 356.06.470/471)を1個使用してください。