ハーフェレ
ハーフェレの 蝶番・ヒンジ
ハーフェレの ステー
デュオフォルテ 単品
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76999738
品番
373.66.300
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ヒンジと組み合わせて使うタイプの摩擦保持タイプの簡易ステーです。
セット内容
リッドステー 1 個
扉用ネジ止めブラケット 1 個
取付
ブラケットへの取付はクリップシステムで工具不要
仕上
黒
材質
亜鉛合金
用途
扉の取付け
仕様
左右兼用
注意
※キャビネット用固定ブラケットと扉用ネジ止めブラケットは同梱されていません。別途ご注文ください。