ハーフェレ
ハーフェレの 蝶番・ヒンジ
ハーフェレの ステー
フリーアップ 垂直リフトアップ金具 1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
モデル:O1us
注文コード
77000386
品番
372.33.500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,500
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトオープントソフトクローズ機能の付いた垂直リフトアップステーです。1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用
セット内容
垂直リフトアップ金具セット 1 セット (本体左右各 1 個と木製また幅広のアルミフレーム扉用固定ブラケット、取付説明書、取付穴固定型紙)
カバーキャップセット 1 ペア (左右各 1 個)
キャビネット高さ(mm)
320-360
適合扉質量(kg)
3.0-5.7
仕上
金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー
材質
金具:プラスチック、スチール、 カバーキャップ:プラスチック
用途
扉の取付け
仕様
モデル:O1us
注意
※クロスバー(必須)、アルミフレーム扉枠幅20mm用アダプター(必要に応じて)は別途ご注文ください。