ハーフェレ
ハーフェレの 蝶番・ヒンジ
ハーフェレの ステー
フリーアップ 垂直リフトアップ金具 1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
77000429
品番
372.33.511
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ソフトオープントソフトクローズ機能の付いた垂直リフトアップステーです。1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用
セット内容
垂直リフトアップ金具セット 1 セット (本体左右各 1 個と木製また幅広のアルミフレーム扉用固定ブラケット、取付説明書、取付穴固定型紙)
カバーキャップセット 1 ペア (左右各 1 個)
キャビネット高さ(mm)
345-420
適合扉質量(kg)
4.1-8.0
仕上
金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー
材質
金具:プラスチック、スチール、 カバーキャップ:プラスチック
用途
扉の取付け
仕様
モデル:P2us
注意
※クロスバー(必須)、アルミフレーム扉枠幅20mm用アダプター(必要に応じて)は別途ご注文ください。