ハーフェレ
ハーフェレの 蝶番・ヒンジ
ハーフェレの ステー
フリーアップ用 クロスバー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77000684
品番
372.33.692
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
フリーアップ用のクロスバーです。両側の金具の動きをシンクロ
長さ(mm)
474
キャビネット幅(mm)
600
取付
カット可能(カット寸法 = キャビネット内寸幅 - 88mm)
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
用途
扉の取付け
注意
※クロスバーはカットしない長さの場合、側板厚 16-19mm 用です。