ハーフェレ
ハーフェレの 蝶番・ヒンジ
ハーフェレの ステー
フリーアップ用 クロスバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77000718
品番
372.33.698
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
フリーアップ用のクロスバーです。両側の金具の動きをシンクロ
長さ(mm)
1674
キャビネット幅(mm)
1800
取付
カット可能(カット寸法 = キャビネット内寸幅 - 88mm)
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
用途
扉の取付け
注意
※クロスバーはカットしない長さの場合、側板厚 16-19mm 用です。