コーナーベンチヒンジ 木製軽量シートパネル用 バネなし

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード77000754 品番643.01.500
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ベンチシートを跳ね上げるステーです。バネ無し仕様となります、シートパネルを安全に持ち上げる為の連結デザイン。軽量シートパネル用

開き角度(度)95 仕上青亜鉛メッキ 材質スチール 用途扉の取付け 仕様軽量シートパネル
注意
※ヴァリアンタスクリューΦ5mmで取付。バネが付属しておりませんのでしっかりと手で支えて開閉してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする