ハーフェレ
ハーフェレの 蝶番・ヒンジ
ハーフェレの ステー
ワイヤー付きフラップステー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
材質
プラスチック
仕上
黒
仕様
モデル:C、140N
注文コード
77001217
品番
365.47.304
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕上・仕様
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製またはアルミフレーム扉用
セット内容
フラップステー 1 個
埋め込み取付用扉固定ブラケット、木製扉用 1 セット
取付け部品
ケース寸法(mm)
42×22×257
内寸奥行(mm)
最小290
高さ内寸(mm)
200-480
適合扉質量(kg)
12
取付
埋め込みまたはネジ止め
仕上
黒
材質
プラスチック
用途
フラップ扉
仕様
モデル:C、140N
注意
※必ず扉重量(ハンドル含む)を計算した上でご注文ください。