ワイヤー付きフラップステー

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質プラスチック 仕上 仕様モデル:C、140N 注文コード77001314 品番365.47.704
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は材質・仕上・仕様30種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製またはアルミフレーム扉用

セット内容
フラップステー 1 個
埋め込み取付用扉固定ブラケット、木製扉用 1 セット
取付け部品
ケース寸法(mm)42×22×257 内寸奥行(mm)最小290 高さ内寸(mm)200-480 適合扉質量(kg)12 取付埋め込みまたはネジ止め 仕上 材質プラスチック 用途フラップ扉 仕様モデル:C、140N
注意
※必ず扉重量(ハンドル含む)を計算した上でご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする