ハーフェレ
ハーフェレの 蝶番・ヒンジ
ハーフェレの ステー
ワイヤー付きフラップステー マイクロウインチ 木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕上
扉固定ブラケット:ニッケルメッキ、カバーキャップ:ブラウン
仕様
モデル:B、60 N
注文コード
77001524
品番
365.48.111
参考基準価格(税別)
¥6,760
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
仕上・仕様
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付
セット内容
フラップステー、扉固定ブラケット付 1 個
取付け部品
取付寸法(mm)
(水平)26×68×160
内寸奥行(mm)
最小180(水平取付)、最小82(垂直取付)
扉高さ(mm)
210-480
適合扉質量(kg)
9
取付
ユーロネジでネジ止め
仕上
扉固定ブラケット:ニッケルメッキ、カバーキャップ:ブラウン
材質
金具・カバーキャップ:プラスチック、 扉固定ブラケット:亜鉛合金
用途
フラップ扉
仕様
モデル:B、60 N
注意
※必ず扉重量(ハンドル含む)を計算した上でご注文ください。