フラップヒンジ 亜鉛合金 3次元調整 開角度90°

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77001725 品番342.66.730
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

3方向調整可能なフラップヒンジです。

開き角度(度)90 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 用途フラップ扉

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする