ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
フラップヒンジ 開角度 90°
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77001743
品番
342.75.226
参考基準価格(税別)
¥393
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
簡易的な開角度90°のフラップヒンジです。
開き角度(度)
90
取付
ネジ止め
仕上
クロームメッキ、白
材質
プラスチック/亜鉛合金
用途
扉の取付け