ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
フラップヒンジ 開角度 270°
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77001768
品番
342.62.310
参考基準価格(税別)
¥656
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
角度270のスチール製フラップヒンジです。
開き角度(度)
270
取付
ネジ止め
仕上
黒つや消し
材質
スチール
用途
扉の取付け