フラップヒンジ 開角度 270°

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77001795 品番 342.63.600
参考基準価格(税別)¥842 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

角度270の真鍮製フラップヒンジです。

開き角度(度)270 取付ネジ止め 仕上サテンニッケル 材質真鍮 用途扉の取付け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする