フラップ-E× 開閉方向保持用コイルスプリング付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77001847 品番365.52.708
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ランドリー収納に使用するステーです。スライドヒンジ2個とタッチラッチを組み合わせてフラップ扉に取付けます。扉を軽く押し込むと、扉がスプリングの力で約 27°開きます。扉を閉める場合は、扉をキャビネットへ押し込むとタッチラッチのキャッチが扉を保持します、ランドリー収納キャビネットでフラップ扉との組み合わせに特に最適

セット内容
アングルブラケット 1 個
円形ロッド、ソケット付 1 個
ワッシャー 2 個
コイルスプリング 2 個
側板ブラケット 1 個
開き角度(度)27 取付ネジ止め、フラップ-E× 1 個用最大扉サイズ 400×590×19mm (W×H×T) 仕上ニッケルメッキ、スリーブ・側板ブラケット:白 材質スチール、側板ブラケット:POM 用途扉の取付け 仕様開閉方向保持用コイルスプリング付き
注意
※スライドヒンジとタッチラッチ(品番 245.56.901)、ワイヤーバスケット(品番 540.02.112/540.02.130/540.02.121)、取付フック(品番 540.02.194)は別途ご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする