ハーフェレ
ハーフェレの 散水・かん水資材
ハーフェレの ホース/チューブ
ハーフェレの ホースハンガー
ホースホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77004857
品番
520.19.200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,300
面付取り付けの掃除機ホースホルダーです。
仕上
クロームメッキ
材質
スチール
用途
掃除用具収納
幅(mm)
310
高さ(mm)
224
奥行(mm)
78