ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの 扉・外装部品その他
キャビネットハンガー 脱落防止付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77007027
品番
290.40.981
参考基準価格(税別)
¥592
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
取付
ダボ
調整機能
ダボタイプのキャビネットハンガーの耐荷重は 75 kg / 個、ネジ止めタイプは 40 kg / 個、DIN EN 15939 標準要求事項による
左右区別
左用
用途
キッチン、壁面収納など
仕様
脱落防止:垂直と水平