ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの 扉・外装部品その他
キャビネットハンガー ネジ止め
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77007246
品番
290.02.702
参考基準価格(税別)
¥867
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
調整機能
DINEN15939の標準的な条件に従ったキャビネットハンガーの耐荷重は52kg/個
仕上
ニッケルメッキ フック:亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
キッチン、壁面収納など
左右区別
左用