ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの 扉・外装部品その他
キャビネットハンガー ダボとネジ止め用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
77007264
品番
290.21.900
参考基準価格(税別)
¥10,360
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
取付
ダボ用、クイック固定システム、レバー固定
調整機能
キャビネットハンガーの耐荷重は 65 kg / 個、DIN EN 15939 標準要求事項による
仕上
亜鉛メッキ
材質
キャビネットハンガー:スチール
左右区別
右用
用途
キッチン、壁面収納など