ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの 扉・外装部品その他
キャビネット吊り金具 ART.821 幅12mm
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
亜鉛合金、スチール
注文コード
77007395
品番
290.54.900
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
幅(mm)
12
調整機能
右用
仕上
亜鉛メッキ
材質
亜鉛合金、スチール
用途
キッチン、壁面収納など
仕様
吊りプレートと組み合わせて垂直と水平方向に脱落防止、キャビネットハンガーの耐荷重は 60 kg / 個、製造メーカーの仕様に従った LGA 試験で検証済