ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの 扉・外装部品その他
キャビネット吊り金具 ART.821 幅12mm
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
スチール
注文コード
77007413
品番
290.54.909
参考基準価格(税別)
¥246
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
幅(mm)
12
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
キッチン、壁面収納など
仕様
キャビネットハンガーの耐荷重は 60 kg / 個、製造メーカーの仕様に従った LGA 試験で検証済