ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの 扉・外装部品その他
ベースユニット用キャビネットハンガー807 ダボ打ち込み用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77007474
品番
290.40.901
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
取付
ダボ打ち込み用
調整機能
キャビネットハンガーの耐荷重は 120 kg / 個、DIN EN 14749、DIN EN 14688 及び DIN ISO 7170 標準要求事項による
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
キッチン、壁面収納など
左右区別
右用