ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの 扉・外装部品その他
カバーキャップ ベースユニット用キャビネットハンガー807ダボ打ち込み用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
白
注文コード
77007526
品番
290.40.702
参考基準価格(税別)
¥99
販売価格(税込)
¥95
販売価格(税別)
¥
86
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
取付
ダボ打ち込み用
仕上
白
材質
プラスチック
左右区別
左用
用途
キッチン、壁面収納など