ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの 扉・外装部品その他
カバーキャップ ベースユニット用キャビネットハンガー807 切削加工とダボ打ち込み用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77007569
品番
290.40.700
参考基準価格(税別)
¥83
販売価格(税込)
¥80
販売価格(税別)
¥
73
バスケットに入れる
吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
取付
切削加工とダボ打ち込み用
仕上
白
材質
プラスチック
用途
キッチン、壁面収納など
左右区別
左右兼用