ハンガープレート 脱落防止付 キャビネットハンガー807用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77007587 品番290.40.991
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

キャビネットハンガー用の受け金具、

寸法(長さL×幅W)(mm)120×120 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 用途キッチン、壁面収納など 仕様左右兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする