スペーサーフレーム ワードローブリフト 2004 用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕上 注文コード77007693 品番805.20.378
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,260
この商品は仕上3種類から選べます 他の種類を見る

ワードローブリフト2004の開き扉の際にリフトと干渉することを防ぐスペーサー、インセット扉などのオフセット扉用すき間埋め

厚さ(mm)20 仕上 材質プラスチック 用途クローゼット 仕様重ねて取付可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする