ハーフェレ
ハーフェレの 収納家具
ハーフェレの 履物収納
ハーフェレの シューズラック
シューズラック 連続取付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77008409
品番
892.11.901
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シューズを引っ掛けて使うラックです。シューズラックの取付用
幅(mm)
510-940
仕上
レール:シルバーアルマイト、サポート:グレー
材質
レール:アルミニウム、サポート:プラスチック
用途
玄関収納
仕様
取付部品付き