ハーフェレ
ハーフェレの 収納家具
ハーフェレの 履物収納
ハーフェレの シューズラック
シューズラック用ブラケット
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77008558
品番
892.14.719
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
回転収納式のシューズラックです。シューズ収納キャビネットへの取付
取付奥行(mm)
189以上
取付高(mm)
265以上
板厚(mm)
中段:10
仕上
白
材質
プラスチック
用途
クローゼット、玄関収納
仕様
1段用
段数
1段