ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
77009863
品番
551.88.542
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
NovaProScala用のレーリングシステムです。
セット内容
サイドレール 2 本
バッククリップ左用 1 個
バッククリップ右用 1 個
フロントカバー 2 個
フロントクリップ 2 個
呼び長さ(mm)
350
側板高さ(mm)
90
取付
前板と背板にネジ止め
仕上
ストーン
材質
スチール
用途
深さがある引き出し
仕様
標準引出し用
注意
※こちらの商品はオプションパーツのレーリングシステムです。本来のスライドレールは注文コード 77009705 / 品番 551.94.718
をご注文下さい。