※この商品は【A】の部分みとなります。こちらのみではご使頂けません【B】と【C】が必要です。

引出しシステム 標準引出 ダイナプロキャビネット側レール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード77012444 品番433.19.502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,540
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

引き出しシステムVionaroのキャビネット側のレールです。

呼び長さ(mm)300 耐荷重(kg)40 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 用途引き出し 仕様レールタイプ:3 段引、標準引出し用 表面処理(レール)亜鉛メッキ
注意
※この商品は【A】の部分みとなります。
こちらのみではご使頂けません【B】と【C】が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする