554.76.011 引出しシステム i Bo× 前板ブラケット ハーフェレ 77013616

554.76.011 引出しシステム i Bo× 前板ブラケット ハーフェレ 77013616
554.76.011 引出しシステム i Bo× 前板ブラケット ハーフェレ 77013616
554.76.011 引出しシステム i Bo× 前板ブラケット ハーフェレ 77013616
554.76.011 引出しシステム i Bo× 前板ブラケット ハーフェレ 77013616

引出しシステム i Bo× 前板ブラケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード77013616品番554.76.011
参考基準価格(税別)¥214販売価格(税込)¥229
販売価格(税別)
208

iBo×の前板とレールを接続するブラケットです。

用途
キッチン、リビング家具の引き出し
仕上ニッケルメッキ材質スチール左右区別左用表面処理(レール)ニッケルメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77013607
2024-01-19
用途: キッチンユニットの引き出しレールの交換
有限会社サンケイ電化サービス業

20年近く使用した流し台の引き出しドアが数年前から重くなり加減しながら開け閉めしてました メーカーの窓口に問い合わせたところ引き出しの金具だけの販売はしていないとのことで
探したところこの商品に行き当たりました 取り替えたところねじ穴やサイズもぴったりで引き出しドアもスムーズに開け閉めできるようになりました
但し 引き出しドアに何種類かの奥行サイズの違うレールを使用しているので全部取り替える場合はレールの寸法を測ってから購入したほうがいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする