ハーフェレ
ハーフェレの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ハーフェレの 卓上備品・テーブルウェア
ハーフェレの 箸立・楊枝入・ナフキン立
カトラリートレー Cuisio 半透明白
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77014456
品番
556.90.610
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥10,547
販売価格(税別)
¥
9,588
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
引き出し内部を仕切るカトラリートレーです。Blum Tandembo×、Blum Legrabo×、Grass ノヴァプロ引出しシステム用
呼び長さ(mm)
500
キャビネット幅(mm)
300
高さ(mm)
55
幅(mm)
195-225
仕上
研磨、半透明白
材質
プラスチック(射出成形)、アルミニウム
用途
キッチンの引き出し