ハーフェレ
ハーフェレの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ハーフェレの 卓上備品・テーブルウェア
ハーフェレの 箸立・楊枝入・ナフキン立
カトラリートレー Cuisio ナイフブロック
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ペア
注文コード
77014526
品番
556.90.581
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カトラリートレー Cuisio 専用のナイフブロックです。
取付
差し込み
仕上
グレー
材質
プラスチック
用途
キッチンの引き出し
仕様
数量:ナイフ3本用